Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL600xP200 mm - porte vitrée - NSYS3D4620T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL600xP200 mm - porte vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480159527

Réf. Sonepar

00020015952

Réf. Fournisseur

NSYS3D4620T

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 400 x 600 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Les Atouts de l'article:

Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Il est certifié cUL, BV, GL, DNV, LR et UL et NEMA 4X/13. L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, d'une porte vitrée, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes et les plaques passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle dispose d'un indice IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529), contre les impacts, la poussière et l'eau. Elle dispose d'un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps en une seule pièce, pour plus de durabilité. L'accès est frontal.



Quelques mots du fabricant :

  • Spacieux et conçu pour les environnements difficiles
  • Porte vitrée avec ouverture réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
  • Haute résistance à l'eau, à la poussière et aux impacts (IP66 et IK08)
  • Corps monobloc et double épaisseur pour plus de durabilité
  • Gris (RAL 7035), finition poudre époxy-polyester
  • Accessible par l'avant, plaques passe-câbles et portes amovibles
  • Poids faible (10,5 kg)