Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL600xP250 - porte pleine - NSYS3D4625
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159510
Réf. Sonepar
00020015951
Réf. Fournisseur
NSYS3D4625
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret en acier PanelSeT S3D avec de dimension 300 x 200 x 150 mm. Fabriqué en acier avec finition en poudre époxy-polyester en gris RAL 7035. Ce boîtier offre une protection élevée contre les infiltrations et les impacts avec IP66 et IK10 Il se compose d'un corps monobloc robuste avec profil avant en forme de gouttière à double pli. La porte, livrée avec un insert de serrure à double barre de 3 mm, est facilement démontable et réversible. A utiliser avec une large gamme d'accessoires Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément). Le boîtier répond aux directives IEC 62208 et UL508A, respectivement certifiées par LCIE et UL. Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division, Lloyd's Register et DNV-GL L'emballage est réutilisable après assemblage.
Quelques mots du fabricant :
- Position polyvalente, horizontale ou verticale
- Facile à équiper et facile à entretenir
- Goujons de mise à la terre inclus
- Grand choix de dimensions, de modèles et d'accessoires
- Haute résistance à la corrosion


