Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL500xP250 - porte pleine - NSYS3D6525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159275
Réf. Sonepar
00020015927
Réf. Fournisseur
NSYS3D6525
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret mural en acier PanelSeT S3D avec porte pleine.Corps monobloc, sans plaque de montage. Construction robuste basée sur un nouveau design. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur. Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035. 1 plaque passe-câbles incluse, standard. Vaste gamme d'accessoires. L'emballage est réutilisable après assemblage.
Quelques mots du fabricant :
- Qualité et esthétique
- Facile à équiper et facile à entretenir
- Goujons de mise à la terre inclus
- Grand choix de dimensions, de modèles et d'accessoires
- Résistance aux chocs durs (IK10)


