Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP200 mm - porte vitrée - NSYS3D6620T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159220
Réf. Sonepar
00020015922
Réf. Fournisseur
NSYS3D6620T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
PanelSeT S3D est un boîtier mural en acier conçu pour des applications polyvalentes Le boîtier est de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester. Il est certifié conforme aux normes cUL, DNV, UL, LR, BV et GL. Il est très résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs (IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529)). Ce coffret est composé d'un corps, d'une porte vitrée, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, permettant un accès facile à l'intérieur. De plus, elle est réversible. La porte est équipée d'une serrure à trois points avec un insert à double barre de 3mm. La porte et la plaque passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Son poids net est de 14kg. Il est également conforme au test d'immunité aux champs électromagnétiques CEI 62208.


