Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP250 mm - porte vitrée - NSYS3D6625T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159190
Réf. Sonepar
00020015919
Réf. Fournisseur
NSYS3D6625T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Acier résistant pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
- Maintenance simplifiée grâce aux portes amovibles et à la plaque passe-câbles
- Ouverture de porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
- Verrou à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Haute résistance contre la poussière et l'eau
- Corps monobloc avec rail frontal double épaisseur pour une meilleure résistance
- Accès frontal pour plus de praticité
- Gris (RAL 705), finition poudre pour un design élégant


