Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL800xP300 mm - porte vitrée - NSYS3D6830T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480159107
Réf. Sonepar
00020015910
Réf. Fournisseur
NSYS3D6830T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Ses indices de protection sont IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau. L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, d'une porte vitrée et d'une serrure. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes, les plaques passe-câbles et de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifiée selon les normes GL, DNV, LR, UL, BV et cUL et possède un degré de protection NEMA 4X/13. Elle dispose d'un corps en une seule pièce et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur pour plus de résistance. L'accès est frontal.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Grande résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau, indice de protection IP66
- Ouverture de porte à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
- Corps monobloc avec rail avant en forme de gouttière double épaisseur
- Porte et presse-étoupe amovibles pour faciliter la maintenance
- Accès frontal pour plus de praticité