Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL1200xP300 - 2 portes pleines - NSYS3D81230D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480159022
Réf. Sonepar
00020015902
Réf. Fournisseur
NSYS3D81230D
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau. L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, de deux plaques passe-câbles, de deux portes et d'une serrure. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes, les plaques passe-câbles et de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifiée UL, GL, DNV, cUL, LR et BV Elle dispose d'un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps en une seule pièce, pour plus de durabilité. L'accès est frontal.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Rail avant double épaisseur et corps monobloc pour une protection maximale
- Portes pleines réversibles avec serrure à trois points et insert à double barre pour un accès sécurisé
- Haute résistance aux environnements difficiles, aux impacts, à la poussière et à l'eau
- Plaques et presse-étoupe amovibles pour faciliter la maintenance
- Idéal pour les applications polyvalentes avec accès frontal facile
- Haute protection et grande durabilité


