Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - porte vitrée - NSYS3D8630T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
- largeur - 600 mm 
- hauteur - 800 mm 
- profondeur - 300 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT S3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480158926
Réf. Sonepar
00020015892
Réf. Fournisseur
NSYS3D8630T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. L'armoire est grise (RAL 7035) avec une finition en poudre époxy-polyester Elle se compose d'un corps, d'une porte vitrée, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. La porte et la plaque passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Il est classé NEMA 4X/13, IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) Elle dispose d'un rail avant en forme de gouttière double épaisseur et un corps en une seule pièce, pour plus de durabilité.
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Porte vitrée avec ouverture réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
- Verrou à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- La porte et la plaque passe-câbles amovible simplifient la maintenance
- Finition poudre de polyester pour une meilleure durabilité
- Corps monobloc et rail avant en forme de gouttière double épaisseur
- Adapté aux environnements difficiles sans perte de performances
- Faible poids (24 kg) pour faciliter l'installation


