Schneider Electric - PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 400x300x200 - porte pleine - NSYS3DEX4320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480158650
Réf. Sonepar
00020015865
Réf. Fournisseur
NSYS3DEX4320
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le PanelSeT S3DEX est un boîtier mural en acier certifié ATEX conçu pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives. Il est de couleur grise (RAL 7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester. Il dispose d'une porte pleine avec serrure à double barre et charnières, permettant une ouverture réversible jusqu'à 120°. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Il est certifié EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) et IP66 (IEC 60529). Il est doté d'un rail avant en forme de gouttière à double épaisseur de tôle et d'un corps monobloc. Le marquage est II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db selon la directive ATEX 94/9/CE. L'accessibilité se fait par l'avant.


