Schneider Electric - PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 700x500x250 - porte pleine - NSYS3DEX7525

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 700x500x250 - porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 700 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158605

Réf. Sonepar

00020015860

Réf. Fournisseur

NSYS3DEX7525

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier certifiée ATEX - HxLxP (mm) 700 x 500 x 250 x Composition : corps avec écrou borgne serré + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10