Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H250xL300xP150 - Porte pleine - NSYS3DB25315

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H250xL300xP150 - Porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158827

Réf. Sonepar

00020015882

Réf. Fournisseur

NSYS3DB25315

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3DM/S3DB - Enveloppe compact - application de terminal - acier - HxLxP (mm) 250 x 300 x 150 - Livré avec 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Les Atouts de l'article:

Ce boitier permet un équipement avec le terminal. Il est certifié par GL, BV, UL, LR, cUL et DNV, garantissant qualité et fiabilité. Il est fabriqué en acier de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester L'armoire est constituée d'un corps, d'une porte pleine et d'une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 180°, permettant un accès facile à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure à trois points avec un insert à double barre de 3mm. La porte et le corps peuvent être retirées à des fins de maintenance. Ses degrés de protection NEMA 4X/13 sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529). L'armoire est dotée d'un rail frontal en forme de gouttière à double épaisseur et est composée d'un corps monobloc. L'accès se fait par l'avant.