Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H250xL400xP150 - Porte pleine - NSYS3DB25415
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3DM/S3DB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480158810
Réf. Sonepar
00020015881
Réf. Fournisseur
NSYS3DB25415
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Accès facile à l'équipement grâce à la porte à ouverture 180°
- Résistance et protection supplémentaires avec double épaisseur de feuille
- Haute résistance à la poussière, à l'eau et aux impacts
- Gris, finition en poudre polyester
- Porte réversible avec serrure 3 points et insert double barre
- Porte et corps amovibles pour faciliter la maintenance
- Adapté aux environnements difficiles


