Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H600xL400xP150 - Porte pleine - NSYS3DB6415

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H600xL400xP150 - Porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158728

Réf. Sonepar

00020015872

Réf. Fournisseur

NSYS3DB6415

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3DM/S3DB - Enveloppe compact - application de terminal - acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 150 - Livré avec 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10