Schneider Electric - PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H753xL500xP280 - IP66 - NSYS3HD7525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 753 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480672132
Réf. Sonepar
01887067213
Réf. Fournisseur
NSYS3HD7525
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
753 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
280 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
250 mm
profondeur intérieure:
222 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.2 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans