Schneider Electric - PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H1062xL600xP430 - IP66 - NSYS3HD10640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H1062xL600xP430 - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 1062 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480672163

Réf. Sonepar

01887067216

Réf. Fournisseur

NSYS3HD10640

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

1062 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

430 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

400 mm

profondeur intérieure:

372 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H1062mmxL600mmxP430mm - IP55, IP66 - RAL 7035 - verrou 3 points, double barre 3mm - porte réversible