Schneider Electric - PanelSeT S3HF - Enveloppe de protection électromagnétique aluzinc - 800x600x300 - NSYS3HF8630P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480212789

Réf. Sonepar

00020021278

Réf. Fournisseur

NSYS3HF8630P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Oui

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3HF - Enveloppe de protection électromagnétique aluzinc - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 porte pleine avec serrure - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 - IK10