Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé 1000x1000x300mm - NSYS3X101030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480154942
Réf. Sonepar
00020054963
Réf. Fournisseur
NSYS3X101030
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Grande résistance aux chocs (indice IK10)
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP55)
- Finition brossée Scotch-Brite
- Ouverture des portes à 120° pour un accès facile
- Ouverture réversible pour une meilleure flexibilité
- Trois points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour une sécurité optimale
- Porte amovible pour faciliter la maintenance



