Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 300x200x150mm - NSYS3X3215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 200 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480155055
Réf. Sonepar
00020054915
Réf. Fournisseur
NSYS3X3215
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
200 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Enveloppe compacte en acier PanelSeT S3X avec porte face avant pleine.Applications polyvalentes. Installation et montage mural. Rail avant en forme de gouttière, corps monobloc avec structure en forme de croix. Sans plaque de montage. Poignée double barre 3mm. Corps et porte en acier inoxydable 304L. Niveaux de protection IP 55, IK10. Enveloppe finition brossé Scotch-Brite®.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Finition brossée Scotch-Brite® pour une meilleure durabilité
- Porte réversible avec insert de verrouillage à double barre pour un accès facile et une sécurité optimale
- Haute résistance à la poussière et à l'eau
- Haute résistance aux chocs pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Installation légère et pratique ( 3,08 kg)
- Applications polyvalentes, montage mural