Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 300x250x150mm - NSYS3X302515

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 300x250x150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155031

Réf. Sonepar

00020015503

Réf. Fournisseur

NSYS3X302515

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

250 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H300xL250xP150mm - montage mural - verrou double barre 3 mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou : porte - IP66

Les Atouts de l'article:

Cette enveloppe murale en acier inoxydable 304L S3X convient à des applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. Il dispose d'une finition brossée Scotch-Brite®. L'armoire se compose d'un corps, d'une porte pleine et d'une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Elle est certifiée UL 508 type A et CAN/CSA 22.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Grande résistance aux chocs (indice IK10)
  • Résistant à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Porte pleine avec ouverture à 120° pour un accès facile
  • La porte réversible peut être changée pour s'adapter à des besoins spécifiques
  • Verrouillage double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
  • Porte amovible pour faciliter la maintenance
  • Certifié UL 508 type A et CAN/CSA 22