Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 400x300x150mm - NSYS3X4315

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480155093

Réf. Sonepar

00020054917

Réf. Fournisseur

NSYS3X4315

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

300 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H400xL300x150mm - montage mural - verrou double barre 3 mm - avec 1 corps, 1 verrou : porte, 1 porte - IP66

Les Atouts de l'article:

Protection IP 55, IK10. Applications polyvalentes. Acier avec revêtement anti-corrosion avec verrou Zamak sur charnière en acier inoxydable. Système de fermeture 4 points avec poignée et insert de serrure à double barre de 5 mm. Enveloppe Scotch-Brite® finition brossée. Rail avant en forme de gouttière, corps monobloc avec structure en forme de croix. Corps et porte en inox 304L. Sans plaque de montage. Corps et porte en inox 304L.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Résiste aux impacts dans des environnements difficiles
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau pour des performances durables
  • Finition brossée Scotch-Brite pour un rendu élégant
  • Porte réversible avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
  • Ouverture de la porte à 120° pour un accès facile
  • Porte amovible pour faciliter la maintenance
  • Poids faible (5 kg) pour faciliter le montage mural