Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 400x300x200mm - NSYS3X4320T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155130
Réf. Sonepar
00020054975
Réf. Fournisseur
NSYS3X4320T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette enveloppe murale en acier inoxydable 304L S3X convient à des applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Ses indices de protection sont IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. Il dispose d'une finition brossée Scotch-Brite®. Elle se compose d'un corps, d'une porte vitrée et d'une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. La porte est en verre Securit.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Montage mural adapté aux utilisations polyvalentes
- Ouverture de la porte vitrée à 120° et insert de serrure à double barre
- Finition brossée Scotch-Brite pour un rendu élégant
- Porte et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Porte en verre de sécurité pour une meilleure durabilité
- Haute résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau