Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 400x600x200mm - NSYS3X4620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155161
Réf. Sonepar
00020054927
Réf. Fournisseur
NSYS3X4620
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier inoxydable 304L de PanelSet S3X est conçue pour les applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Elle est certifié CAN/CSA 22 et UL 508 type A. Elle dispose d'une finition brossée Scotch-Brite®, d'un corps en une seule pièce, d'une structure en forme de croix et d'un rail avant en forme de gouttière. La porte est réversible (120°) et est fixée avec une serrure double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Son degré de protection est IK10 (IEC62262) pour une grande résistance aux impacts et IP66 (IEC60529) contre la poussière et l'eau.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol en acier, résistante à la corrosion et adaptée à de nombreuses applications
- Corps monobloc avec structure en forme de croix et rail avant en forme de gouttière
- Porte réversible (120°) avec serrure double barre de 3 mm pour plus dé sécurité et un accès facile
- Maintenance simplifiée grâce à la porte amovible
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
- Finition brossée Scotch-Brite® pour un design élégant
- Robustesse (9,124 kg)



