Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 600x1000x300mm - NSYS3X601030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 1000 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480731730
Réf. Sonepar
01887073173
Réf. Fournisseur
NSYS3X601030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
1000 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier mural PanelSeT S3X en acier inoxydable 304L est conçu pour des applications polyvalentes et pour résister à la corrosion. Il convient aux environnements difficiles, il est très résistant aux impacts grâce à son indice IK10 (IEC62262) et à la poussière et à l'eau (indice IP55, IEC60529). Il a une finition de surface brossée Scotch-Brite®. Elle est composée d'un corps, d'une porte pleine, de 2 profilés verticaux perforés et de 3 serrures. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, permettant un accès facile à l'équipement à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure de verrouillage à trois points avec un insert à double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Son poids net est de 32kg.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Grande résistance aux chocs pour une meilleure durabilité
- Haute résistance à l'eau et à la poussière (indice IP55)
- Finition brossée Scotch-Brite pour un rendu élégant
- Ouverture de porte à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Verrouillage à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Porte réversible pour faciliter la maintenance
- Poids faible pour un montage mural facile