Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 600x1200x300mm - NSYS3X601230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 1200 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480731747
Réf. Sonepar
01887073174
Réf. Fournisseur
NSYS3X601230
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
1200 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non



