Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 700x500x250mm - NSYS3X7525T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 500 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155284
Réf. Sonepar
00020054978
Réf. Fournisseur
NSYS3X7525T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
500 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier mural PanelSeT S3X en acier inoxydable 304L est conçu pour des applications polyvalentes et pour résister à la corrosion. Il a une finition de surface brossée Scotch-Brite®. Il dispose d'une caisse, d'une porte vitrée et d'une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, permettant un accès facile à l'équipement. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure à deux points de verrouillage avec un insert à double barre de 3mm et est en verre Securit. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Son poids net est de 16 596kg. Il est certifié IK08 (IEC62262) et IP66 (IEC60529), adapté à une utilisation dans des environnements difficiles. Il offre une haute résistance à la poussière et à l'eau.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Porte réversible flexible avec ouverture jusqu'à 120°
- Porte en verre de sécurité avec deux points de verrouillage pour une sécurité renforcée
- Résistance élevée à la poussière et à l'eau, s'adapte aux environnements difficiles
- Accès facile aux équipements à l'intérieur de l'armoire
- Finition brossée Scotch-Brite® pour un design professionnel
- Poids faible pour faciliter l'installation murale
- Porte vitrée amovible pour faciliter la maintenance



