Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 1000x800x300mm - NSYS3X10830H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480154973
Réf. Sonepar
00020015497
Réf. Fournisseur
NSYS3X10830H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
800 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable 316L pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- Adapté aux environnements difficiles, y compris les zones d'hygiène et corrosives spécifiques
- Ouverture de porte à 120° pour un accès facile à l'équipement
- Deux points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour une sécurité optimale
- Haute résistance aux impacts, à la poussière et à l'eau (IP66 et IK10)
- Porte amovible pour faciliter la maintenance
- Montage mural



