Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L finition brossé - 1200x1000x300mm - NSYS3X121030H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier inoxydable 
- qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A) 
- largeur - 1000 mm 
- hauteur - 1200 mm 
- profondeur - 300 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155000
Réf. Sonepar
00020015500
Réf. Fournisseur
NSYS3X121030H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier mural PanelSeT S3X en acier inoxydable 316L est adapté à une application polyvalente et résiste à la corrosion. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles et résiste à des impacts importants (indice IK10, IEC62262). Il offre une haute résistance à la poussière et à l'eau avec un indice IP55 (IEC60529). Il dispose d'une finition de surface brossée Scotch-Brite® Il se compose d'un corps, de deux portes pleines et d'une serrure. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, permettant un accès facile aux équipements. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible) La porte est équipée d'une serrure de verrouillage à trois points avec un insert à double barre de 3mm. Les portes peuvent être retirées à des fins de maintenance. Son poids net est de 51,6kg. Il est certifié selon les normes UL 508 type A et CAN/CSA 22.




