Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 400x300x200mm - NSYS3X4320H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155123
Réf. Sonepar
00020015512
Réf. Fournisseur
NSYS3X4320H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
L'enveloppe PanelSet S3X en acier inoxydable 316L convient aux applications polyvalentes y compris dans des environnements difficiles. Il est certifié CAN/CSA 22 et UL 508 type A. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée à la poussière et à l'eau. Il dispose d'une finition brossée Scotch-Brite® et possède un corps monobloc avec une structure en forme de croix et un rail avant en forme de gouttière. Il dispose d'une porte pleine avec une serrure double barre de 3mm, qui peut être ouverte jusqu'à 120°, permettant un accès facile à l'intérieur. La porte peut être retirée à des fins de maintenance et son côté d'ouverture réversible offre plus de flexibilité.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Design polyvalent adapté à diverses utilisations
- Résistant à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans les environnements difficiles
- Corps monobloc avec structure en forme de croix pour une résistance optimale
- Serrure double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
- Porte réversible pour un accès facile
- Ouverture de la porte réversible à 120° pour un accès rapide et facile



