Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 600x400x200mm - NSYS3X6420H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155222

Réf. Sonepar

00020015522

Réf. Fournisseur

NSYS3X6420H

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

400 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - H600xL400x200mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profils verticaux perforés percés : porte - IP66

Les Atouts de l'article:

Cette enveloppe murale en acier inoxydable 316L S3X convient à des applications polyvalentes et est résistante à la corrosion. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau y compris dans les environnements difficiles. L'armoire se compose d'un corps, d'une porte pleine, de deux serrures et de deux profilés verticaux perforés. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte dispose d'un verrou à deux points de verrouillage avec un insert double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Elle est certifiée UL 508 type A et CAN/CSA 22.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Pour les utilisations polyvalentes
  • Ouverture de porte à 120° pour un accès facile à l'équipement
  • Deux points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour une sécurité optimale
  • Haute résistance aux impacts (IK10)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Finition brossée Scotch-Brite® pour un design élégant
  • Poids faible (9,52 kg) pour faciliter l'installation