Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 600x600x250mm - NSYS3X6625H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155253
Réf. Sonepar
00020015525
Réf. Fournisseur
NSYS3X6625H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection IP 66, IK10, gris RAL 7035. Verrou 2 points, double barre 3 mm. Corps en acier inoxydable 316L, surface brossée Scotch-Brite. Pour un environnement corrosif/spécial hygiène. Installation murale. Aucune plaque de montage incluse. Rail avant en forme de gouttière, corps en une seule pièce.
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Robuste et résistant aux chocs avec indice IK10
- Haute résistance à la poussière et à l'eau avec un indice IP66
- Finition brossée Scotch-Brite pour un rendu élégant
- Ouverture de la porte pleine à 120° pour un accès facile
- Porte réversible avec serrure 2 points et insert double barre
- Retrait pratique de la porte à des fins de maintenance
- Poids faible pour faciliter l'installation et la manipulation



