Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 700x500x250mm - NSYS3X7525H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 500 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT S3X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480155277
Réf. Sonepar
00020015527
Réf. Fournisseur
NSYS3X7525H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
500 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
L'enveloppe PanelSet S3X en acier inoxydable 316L convient aux applications polyvalentes y compris dans des environnements difficiles. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée à la poussière et à l'eau. Il dispose d'une finition brossée Scotch-Brite® et se compose d'un corps, d'une porte pleine et de deux serrures. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120°. La porte comporte deux points de verrouillage avec un insert double barre de 3mm. La porte peut être retirée à des fins de maintenance. Elle est certifiée UL 508 type A et CAN/CSA 22, et est conforme aux normes IEC 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Acier inoxydable 316L résistant à la corrosion pour une durabilité optimale
- Grande résistance aux chocs (indice IK10)
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP66)
- Design spacieux pour accueillir plusieurs composants
- Ouverture de la porte réversible à 120° pour un accès facile
- Verrouillage avec insert double barre pour plus de sécurité
- Porte amovible pour faciliter la maintenance



