Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 800x600x250mm - NSYS3X8625H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155307

Réf. Sonepar

00020015530

Réf. Fournisseur

NSYS3X8625H

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - H800xL600x250mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profils verticaux perforés percés : porte - IP66

Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Montage mural adapté à diverses utilisations
  • Ouverture de porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
  • Deux serrures avec inserts double barre pour une sécurité optimale
  • Finition brossée Scotch-Brite® et serrure chromée
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Porte amovible pour faciliter la maintenance