Schneider Electric - PanelSeT S3X - Kit 2 anneaux de levage inox M8 - NSYAELYTCRXG8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3X - Kit 2 anneaux de levage inox M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - anneau de transport

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 210 kg

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489749095

Réf. Sonepar

01887974909

Réf. Fournisseur

NSYAELYTCRXG8

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

anneau de transport

matériau:

autre

charge maximum supportée:

210 kg

largeur:

36 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)