Schneider Electric - PanelSeT - Sachet access pour boites TBS/TBP - NSYTBPASBS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
taille de fil (M..) - 3
diamètre du filetage - 4 mm
longueur - 10 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480616679
Réf. Sonepar
01887061667
Réf. Fournisseur
NSYTBPASBS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
taille de fil (M..):
3
diamètre du filetage:
4 mm
longueur:
10 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
moulage de filetage:
auto-taraudage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
trempé:
Non