Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 150x150x120mm - couvercle plein - NSYSBM151512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480520105

Réf. Sonepar

01887052010

Réf. Fournisseur

NSYSBM151512

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

200 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SBM - boîte acier 150x150x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Avec 4 vis de recouvrement, un couvercle et un corps
  • Accès facile pour la maintenance grâce à la vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche
  • Haute résistance aux chocs (IK10)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Conforme aux normes de sécurité et de performance CEI 62208
  • Stockage entre -35 à 60 °et fonctionnement de -35 à 80 °C