Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 150x200x120mm - couvercle plein - NSYSBM152012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480520112
Réf. Sonepar
01887052011
Réf. Fournisseur
NSYSBM152012
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
200 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient à une application polyvalente. Elle convient aux environnements difficiles et est résistante aux impacts (indice IK10, IEC62262), à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Elle est grise (RAL 7035) avec une finition en poudre polyester. Il se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps. Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Il répond aux normes de la norme CEI 62208 et est certifié par LR, DNV-GL, UL et BV.
Quelques mots du fabricant :
- Acier résistant pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
- Extrêmement résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs pour une plus grande durabilité
- Finition en poudre polyester gris (RAL7035)
- Maintenance simplifiée grâce au couvercle amovible et à la vis imperdable
- Léger, seulement 1,542 kg
- Idéal pour les applications polyvalentes dans les environnements industriels
- Protection fiable pour les équipements électroniques
- Applications polyvalentes




