Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 150x200x80mm - couvercle plein - NSYSBM15208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480520020

Réf. Sonepar

01887052002

Réf. Fournisseur

NSYSBM15208

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

80 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

200 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SBM - boîte acier 150x200x80mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient à une application polyvalente. Elle convient aux environnements difficiles et est résistante aux impacts (indice IK10, IEC62262), à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Elle est grise (RAL 7035) avec une finition en poudre polyester. Il se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps avec une vis imperdable PZ2 à l'extérieur de la zone étanche. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Il répond à la norme CEI 62208. Il peut être stocké entre -35 et 60 °C et fonctionne entre -35 et 80 °C. Il est en tôle d'acier avec une finition en poudre polyester.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau
  • Capot amovible pour faciliter la maintenance
  • En tôle d'acier, gris
  • Vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée
  • Léger pour faciliter l'installation
  • Protection optimale avec 4 vis de recouvrement
  • Fonctionnement entre -35 °C et 80 °C sans affecter les performances