Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 150x300x120mm - couvercle plein - NSYSBM153012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480520129

Réf. Sonepar

01887052012

Réf. Fournisseur

NSYSBM153012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie/encastré

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

150 mm

largeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

Degré de protection (NEMA):

4X

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-35...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

rectangulaire

numéro RAL:

7035

type de connexion:

borne à vis

PanelSeT SBM - boîte acier 150x300x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Quelques mots du fabricant :

  • Spacieux et conçu pour les environnements difficiles
  • Grande résistance à la poussière et à l'eau (indice de protection IP66, CEI 60529)
  • Résistance élevée aux chocs (indice IK10)
  • Couvercle amovible pour faciliter la maintenance et l'accès
  • Gris (RAL 7035), finition en poudre polyester
  • Conforme à la norme CEI 62208 en matière de sécurité et de performances
  • Stockage entre -35 et 60 °C
  • Fonctionnement entre -35 °C et 80 °C sans affecter les performances