Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 150x400x120mm - couvercle plein - NSYSBM154012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520136

Réf. Sonepar

01887052013

Réf. Fournisseur

NSYSBM154012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie/encastré

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

150 mm

largeur:

400 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

Degré de protection (NEMA):

4X

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-35...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

rectangulaire

numéro RAL:

7035

type de connexion:

borne à vis

PanelSeT SBM - boîte acier 150x400x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour une application polyvalente. Il est conçu pour les environnements difficiles, avec un indice IK10 (IEC62262) et un indice IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau. La boîte grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre de polyester. La boîte est composée de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps Elle possède une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Elle est conforme à la norme CEI 62208 et fonctionne à des températures comprises entre -35 et 60 °C pour le stockage et entre -35 et 80 °C pour le fonctionnement. Ses indices sont IP66 et IK10.