Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x200x80mm - couvercle plein - NSYSBM20208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480520051

Réf. Sonepar

01887052007

Réf. Fournisseur

NSYSBM20208

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

80 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

200 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SBM - boîte acier 200x200x80mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient à une application polyvalente. Elle convient aux environnements difficiles. Il est certifié par LR, DNV-GL, UL et BV et est monté au mur. Il est composé de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps monobloc qui est plié et soudé. Le boîtier comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Il est en tôle d'acier, gris (RAL7035) avec une finition en poudre polyester. Le couvercle peut être facilement retiré à des fins de maintenance à l'aide des vis métalliques demi-tour. Elle répond aux normes CEI 62208 avec des degrés de protection IK10 (CEI62262) et IP66 (CEI60529).



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier industriel en acier PanelSet SBM pour une utilisation polyvalente dans les environnements difficiles
  • Montage mural avec vis de protection faciles à retirer pour une maintenance simplifiée
  • Corps monobloc plié et soudé avec vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche
  • Couleur grise, finition de surface en poudre polyester pour une meilleure durabilité
  • Haute protection (indices IK10 et IP66)
  • Fiabilité, fonctionne dans une plage de températures de -35 à 80 °C
  • Poids faible (1,62 kg)