Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x300x80mm - couvercle plein - NSYSBM20308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480520068
Réf. Sonepar
01887052008
Réf. Fournisseur
NSYSBM20308
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
80 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
200 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret industriel PanelSeT SBM est en acier pour une application polyvalente. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles. Il peut résister à des impacts élevés grâce à son indice IK10 (IEC62262) et présente une haute résistance à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Il est gris (RAL7035) avec une finition de surface en poudre de polyester. Elle dispose de 4 vis pour le couvercle. Il possède une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Son poids net est de 2 128kg. Il répond aux normes CEI 62208 et offre une plage de température de l'air ambiant pour le stockage de -35 à 60 °C et de fonctionnement de -35 à 80 °C. Ses indices de protection sont IP66 et IK10.