Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x400x120mm - couvercle plein - NSYSBM204012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480520167
Réf. Sonepar
01887052016
Réf. Fournisseur
NSYSBM204012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
200 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Grande résistance aux chocs (indice IK10)
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP66)
- Maintenance simplifiée grâce au couvercle amovible
- Montage mural avec boîtier plat
- Vis métalliques demi-tour pour la fixation du couvercle
- Température ambiante de fonctionnement comprise entre -35 et 80 °C