Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x400x80mm - couvercle plein - NSYSBM20408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - acier
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 200 mm
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480520075
Réf. Sonepar
01887052009
Réf. Fournisseur
NSYSBM20408
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau:
acier
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
200 mm
largeur:
400 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
10 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
Degré de protection (NEMA):
4X
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-35...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
forme:
rectangulaire
numéro RAL:
7035
type de connexion:
borne à vis