Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x500x120mm - couvercle plein - NSYSBM205012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480520174

Réf. Sonepar

01887052017

Réf. Fournisseur

NSYSBM205012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

200 mm

largeur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

Degré de protection (NEMA):

4X

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-35...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

rectangulaire

numéro RAL:

7035

type de connexion:

borne à vis