Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 200x600x120mm - couvercle plein - NSYSBM206012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480520181
Réf. Sonepar
01887052019
Réf. Fournisseur
NSYSBM206012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
200 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte en acier PanelSeT SBM est adaptée aux applications polyvalentes. Elle est conçue pour les environnements difficiles, peut résister à des impacts élevés (indice IK10, IEC62262). Elle présente une haute résistance à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Elle est grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre de polyester. La boîte est composée d'un couvercle, d'un corps et de 6 vis de couvercle. Sa vis imperdable PZ2 est en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. La boîte se fixe au mur et le couvercle se fixe avec une vis métallique demi-tour. Elle est conforme aux normes IEC 62208. Elle fonctionne entre et -35 et 80 °C et peut être stockée entre -35 et 60 °C.