Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 300x300x120mm - couvercle plein - NSYSBM303012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480520204

Réf. Sonepar

01887052022

Réf. Fournisseur

NSYSBM303012

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

200 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SBM - boîte acier 300x300x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Boîte industrielle pour enveloppes PanelSeT SBM. Application polyvalente.Boite avec couvercle plein en face avant. Montage mural sur boîtier. Corps monobloc plié et soudé. Fixation du couvercle avec vis métallique demi-tour. Fermeture du capot par 4 vis captives PZ2 à l’extérieur de la zone scellée. Fabriqué en tôle d'acier avec finition poudre de polyester. Niveaux de protection IP 66, IK10.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistance élevée aux chocs avec indice IK10 pour une durabilité durable.
  • Protection fiable contre la poussière et l'eau avec indice de protection IP66.
  • Maintenance simplifiée grâce au capot amovible et à la vis imperdable PZ2.
  • Conception à montage mural avec fixation par vis métallique demi-tour.
  • Finition de surface en poudre de polyester pour un aspect attrayant.