Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 300x400x120mm - couvercle plein - NSYSBM304012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480520211
Réf. Sonepar
01887052023
Réf. Fournisseur
NSYSBM304012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
200 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient aux applications polyvalentes. Il est certifié avec LR | DNV-GL | UL | BV. La boîte est en tôle d'acier gris (RAL7035) avec une finition en poudre polyester. Le boîtier se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps. Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles. Il dispose d'une grande résistance aux impacts grâce à son indice IK10 (IEC62262) et à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529). Le boîtier est monté au mur et le couvercle est fixé avec une vis métallique demi-tour. Le type d'armoire est un boîtier plat. Elle peut être stockée entre -35 à 60 °C et fonctionne entre -35 à 80 °C.
Quelques mots du fabricant :
- En tôle d'acier avec une finition en poudre polyester pour plus de durabilité
- Boîte murale pour de nombreuses applications industrielles
- Sécurité optimale grâce à la vis imperdable PZ2
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Couvercle amovible pour faciliter la maintenance
- Température ambiante de stockage entre -35 et 60 °C et de fonctionnement entre -35 et 80 °C
- 4 vis de capot et vis métallique demi-tour pour un maintien optimal