Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 300x500x120mm - couvercle plein - NSYSBM305012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480520228

Réf. Sonepar

01887052024

Réf. Fournisseur

NSYSBM305012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

200 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SBM - boîte acier 300x500x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 6 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour une application polyvalente. Il convient aux environnements difficiles et est très résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) et un indice IK10 (IEC62262). Il est gris (RAL7035) en tôle d'acier, avec une finition de surface en poudre polyester. La boîte est composée de 1 couvercle, 1 corps et 6 vis de couvercle. Elle possède une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Le poids net du boîtier est de 5,8kg et il répond aux normes IEC 62208 Il est fabriqué en tôle d'acier avec finition en poudre de polyester. Ses indices de protection sont IP66 et IK10.