Schneider Electric - PanelSeT SBM - boite acier - 400x400x120mm - couvercle plein - NSYSBM404012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
matériau - acier
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 400 mm
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT SBM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480520259
Réf. Sonepar
01887052027
Réf. Fournisseur
NSYSBM404012
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie/encastré
matériau:
acier
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
400 mm
largeur:
400 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
Degré de protection (NEMA):
4X
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Oui
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-35...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
forme:
carré
numéro RAL:
7035
type de connexion:
borne à vis
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier industriel en acier pour de nombreuses applications
- Résiste aux impacts dans des environnements difficiles
- Haute résistance à la poussière et à l'eau pour des performances durables
- La vis imperdable PZ2 assure une protection optimale
- Le couvercle amovible facilite la maintenance
- Grise avec finition en poudre polyester
- Stockage entre -35 et 60 °C
- Fonctionnement entre -35 et 80 °C




