Schneider Electric - PanelSeT SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H150xL300xP80mm - NSYSBX15308

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier inoxydable

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481715227

Réf. Sonepar

01887171522

Réf. Fournisseur

NSYSBX15308

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau:

acier inoxydable

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

300 mm

largeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

80 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

Degré de protection (NEMA):

4

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-35...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

carré

numéro RAL:

7035

type de connexion:

borne à vis

PanelSeT SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H150mmxL300mmxP80mm - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps. Installation murale - IP66 - fixation du couvercle : vis métal demi-tour - type de verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Boîte industrielle multi-usages PanelSeT SBX en acier inoxydable de dimension 150 x 300 x 80 mm. Fabriqué en acier inoxydable 304L, finition brossée Scotch Brite. Ce boîtier industriel offre une protection élevée contre les infiltrations et les chocs avec IP66 et IK10 Carrosserie monobloc, conception avant incorporant des gouttières pliées et arrière plat. Couvercle fixé par des vis filetées demi-tour. A utiliser avec une plaque de montage ou un rail DIN. Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément). Le boîtier est conforme aux directives IEC 62208 et UL508A, certifiées respectivement par BV et UL. Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Qualité et esthétique
  • Installation facile et polyvalente
  • Goujons de mise à la terre inclus
  • Commodité et gain de temps
  • Accès facile aux composants internes